Autofeed til M18FFSDC

Art.-nr.: 4932471993
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
    Artikelnummer 4932471993
    EAN/GTIN 4058546298920
    Producentnummer 4932471993

    Betegnelse

    Beskrivelse:

    • SWITCH PACK®-tilbehøret giver mulighed for mere behageligt arbejde takket være automatisk spiralfremføring og -tilbageføring
    • Passer til alle modeller i M18 FFSDC-serien
    • Kompatibel med MILWAUKEE™ 8 mm x 23 m, 10 mm x 15 m, 13 mm x 15 m, spiral med indre kerne og 16 mm x 15 m spiral med åben spole
    • Den integrerede RAPIDSTOP ® gør det muligt for brugeren at stoppe kabeltilførslen direkte, så snart blokaden er nået
    • Den øgede kontrol forhindrer skader på spiralen
    • Håndtag til automatisk størrelsesjustering til den respektive spiraldiameter
    • Justerbar spiralfremføring og returhastighed
    • Spiralfremføring og returhastighed på 4
    • 5 m-6 m/min
    • Valg mellem automatisk eller manuel spiralfremføring og retur
    • Automatisk spiralfremføring og returtilbehør kan udskiftes mellem tromlerne uden værktøj
    • Leveringsomfang: 1x automatisk spiralfremføring og returtilbehør, 1x forbindelsesplade

    Egenskab:

    • Pakkeindhold: 1
    • Produktvariant: SAF
    • Standardudstyr: Leveringsomfang: 1x automatisk spiraltilførsel og returforsats, 1x forbindelsesplade

    Service- og produktrådgivere

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven