M18BJS-402C BATTERIDREVET STIKSAV

Art.-nr.: 4933451389
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
Produkttype Sav

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 4933451389
EAN/GTIN 4002395157976
Producentnummer 4933451389
L-nummer L00800 52

Betegnelse

Beskrivelse:

  • FIXTEC®-savklingesystem med hurtigskifte
  • Værktøjsfri justering af bundpladen
  • Plastisk glidesål til beskyttelse af materialeoverfladen
  • Kraftig motor med 2800 min-11
  • REDLINK®-elektronik - overbelastningsbeskyttelse for lang batterilevetid, motor og gearkasse
  • FIXTEC®-savklingesystem med hurtigskifte
  • Værktøjsfri justering af bundpladen til snit fra 0-45°
  • 4-vejs pendelslagindstilling + neutral position for høj skæreydelse
  • LED- Arbejdslys
  • Chipblæsningsanordning
  • Plastisk glidesål til beskyttelse af materialeoverfladen
  • REDLITHIUM®-batteri med enkeltcelleovervågning for lang driftstid og batterilevetid
  • 100 % systemkompatibel med MILWAUKEE™-M18®-produktserien

Egenskab:

  • Batteri medfølger: 2 x M18 B4
  • Batteri: Li-ion
  • Batterikapacitet [Ah]: 4,0
  • Batterisystem: M18
  • Antal batterier/batterier: 2
  • Type af batterier/batterier: Li-ion
  • Teknologi: Børstet
  • Leveres: Vægt med batteri [EPTA] [kg]: 2,5 (M18 B4)
  • Vægt med batteripakke: 2,5
  • Lader medfølger: M12-18 C
  • Ladestation tilgængelig: M12-18 C
  • Ladestation tilgængelig: M12-18 C
  • Ladestation tilgængelig: M12-18 C
  • Ladestation tilgængelig: M12-18 C
  • Ladestation tilgængelig: M12-18 C Ja
  • Batteriopladningstid: 80
  • Max. Skæredybde i træ [mm]: 135
  • Max. Snitdybde i stål [mm]: 10
  • Produktvariant: M18 BJS-402C
  • Spænding [V]: 18
  • Standardudstyr: 1 x savklinge, adapter til støvudsugning, støvdæksel, glidesål af plast
  • Snitdybde (i træ): 135
  • Snitdybde (i stålplade, 400 N/mm²): 10

Leveringsomfang:

2 x 18 V /4,0 Ah Red Li-Ion-batteri, oplader M12-18C, glidesål, 1 savklinge, bæretaske

Downloads og dokumenter

Egnede produkter

Tilbehør

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven