Stiksav B. 155x1/T718AF-5 stk.

Art.-nr.: 4932373086
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
Klingelængde 155 mm
Produkttype Stiksavklinge

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 4932373086
EAN/GTIN 4002395346097
Producentnummer 4932373086
L-nummer L00800 2131

Betegnelse

Beskrivelse:

  • Disse knive kan bruges til at skære i en række forskellige materialer, f.eks
  • blødt stål, aluminium, træ med søm, plast og sandwichmateriale
  • Savklingen 4932373086 er også velegnet til skæring af meget tykke sandwichmaterialer på grund af sin specielle længde (155 mm)

Egenskab:

  • Max. Snitdybde i stål [mm]: 1 - 4
  • Pakkeindhold: 5
  • Produktvariant: Bi 155 x 1,0 mm T718AF - 5 stk
  • Snitdybde (i stålplade, 400 N/mm²): 4

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven