AG800-115ED-SET Vinkelsliber

Art.-nr.: 4933451281
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
Produkttype Vinkelsliber

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 4933451281
EAN/GTIN 4002395170777
Producentnummer 4933451281
L-nummer L00800 4325

Betegnelse

Beskrivelse:

  • 800 W-motor med en vægt på kun 2,0 kg
  • Kompakt, ekstra slankt design
  • Genstartsbeskyttelse
  • Softstart
  • Metalgearkasse for lang levetid
  • Beskyttede ventilationsåbninger for bedre køling
  • Flat metalgearhoved for et godt udsyn til arbejdsemnet

Egenskab:

  • No-load hastighed: 11500
  • Diameter på remskive: 115
  • Diameter på spindel: 14
  • Leveres: Vægt [kg]: 2,0
  • Nullasthastighed [min_1]: 11.500
  • Effektindtag [W]: 800
  • Max. skæredybde: 28
  • Max. Snitdybde [mm]: 28
  • Produktvariant: AG 800-115 E D-SET
  • Skivediameter [mm]: 115
  • Spindelgevind: M 14
  • Standardudstyr: Beskyttelseshjelm med hurtigjustering, håndtag på siden, flange, flangemøtrik, kabel, skruenøgle, diamantskive

Leveringsomfang:

Leveringsomfang Netkabel 4 m, beskyttelseshætte, ekstra håndtag, spændesæt.

Egnede produkter

Tilbehør

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven