Klapskive SL50/125 K40 Zirconium

Art.-nr.: 4932472224
plus moms plus fragt
  • Mindste ordremængde 10 Styk
  • Bestillingstrin: 10 Styk
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
    Produkttype Flapskive

    Identifikationsnumre og klassifikationer

    Artikelnummer 4932472224
    EAN/GTIN 4058546326203
    Producentnummer 4932472224
    L-nummer L00800 1165

    Betegnelse

    Beskrivelse:

    • Zirkonkorund af høj kvalitet: længere levetid for stål og rustfrit stål
    • Velegnet til stål, rustfrit stål V2A (1.4301) / V4A (1.4401)
    • Naturfiber-bagplade: vibrationsdæmpet og støjdæmpende plade
    • Miljøvenligt fremstillet af naturfibre
    • Fleksibelt underlag: tilpasser sig ideelt til emnet
    • Fremstillet i Tyskland
    • Justerbar enhed på 10
    • Ideal hastighedsområde: Ø115 mm: 7.000 - 8.000 min-1
    • Ø125 mm: 6.000 - 7.000 min-1
    • Anvendelse: Stål, ikke-jernholdigt stål (aluminium, titanium osv.), rustfrit stål V2A (1.4301) / V4A (1.4401)
    • Justerbar enhed på 10

    Egenskab:

    • Bore diameter [mm]: 22,2
    • Diameter på skive: 125
    • Pakkeindhold: 1
    • Produktvariant: Flapskive Zirconium 125 mm / korn 40
    • Diameter på skive [mm]: 125

    Service- og produktrådgivere

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven