CS85CBE RUNDSAV

Art.-nr.: 4933451116
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
    Produkttype Sav

    Identifikationsnumre og klassifikationer

    Artikelnummer 4933451116
    EAN/GTIN 4002395137404
    Producentnummer 4933451116
    L-nummer L00820 53

    Betegnelse

    Beskrivelse:

    • Gevinsklip op til 60°
    • Fjedringspåført rivekniv til nedstrygende snit
    • Præcist, dobbeltstyret rippegrænser
    • Kraftig 2200 W håndholdt rundsav med 85 mm skæredybde
    • S Gevinsklip op til 60°
    • Fjedringspåført rivekniv til nedstrygende snit
    • Fiksering af styreskinne
    • Softstart
    • Delaybremse stopper savklingen efter 3, 5 sekunder
    • Præcist, dobbeltstyret rippeanslag
    • Kompatibel med DEK26-udsugningssystem
    • Sejskilt kabeladgangsklap til nem udskiftning af kabler uden at skrue hele maskinen af
    • Leveres med: Netkabel 4 m, HM-savklinge med 24 tænder, dobbeltstyret rippegaffel

    Egenskab:

    • Antal tænder: 24
    • Bore diameter [mm]: 30
    • Nullasthastighed: 4500
    • Diameter på savklinge: 235
    • Leveres: Vægt [kg]: 7,7
    • Nullasthastighed [min_1]: 4500
    • Effektindtag [W]: 2200
    • Produktvariant: CS 85 CBE
    • Savklingediameter [mm]: 235
    • Antal tænder: 24

    Leveringsomfang:

    Netkabel 4 m, 24-tandet hårdmetalssavklinge, dobbeltstyret rippegrænser, bæretaske.

    Egnede produkter

    Tilbehør

    Service- og produktrådgivere

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven