Rundsavsklinge træ til rundsave, 235/30 mm Z36 skiftende tænder

Art.-nr.: 4932471306
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
Produkttype Rundsavklinge

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 4932471306
EAN/GTIN 4058546289348
Producentnummer 4932471306

Betegnelse

Beskrivelse:

  • PTFE-belægning (teflon): Reducerer friktion for hurtigere og køligere snit
  • Beskytter mod korrosion og ophobning af harpiks
  • Laserudskårne vibrationsspor: for reduceret vibration og mere præcise snit
  • Slidserne er fyldt med polyuretan og fungerer som støddæmpere ved at forhindre, at vibrationer når frem til hårdmetalstænderne
  • Laserskåret stål af høj kvalitet: garanterer præcise snit
  • Kobaltindfyrede hårdmetalstænder: forbliver skærpet længere for renere snit
  • *THIN KERF: optimeret til batteridrevet værktøj, ekstra tynd skærebredde for lang driftstid pr
  • batteriopladning
  • *Alle træsorter: Blødt/hårdt træ, krydsfiner, belagte plader, melamin, MDF
  • **Standard-savklinger uden teflonbelægning og vibrationsspor

Egenskab:

  • Antal tænder: 36
  • Bore diameter [mm]: 30
  • Diameter på savklinge: 235
  • Pakkeindhold: 1
  • Produktvariant: CSB P W 235 x 30 x 2,4 x 36ATB
  • Savklingediameter [mm]: 235
  • Antal tænder: 36

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven