AGV17-125XC VINKELSLIBER

Art.-nr.: 4933449850
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
Produkttype Vinkelsliber

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 4933449850
EAN/GTIN 4002395247295
Producentnummer 4933449850
L-nummer L00820 143

Betegnelse

Beskrivelse:

  • Støvbeskyttet ProTector-motor
  • AVS-håndtag
  • Elektronik
  • Støvbeskyttet 1750 W ProTector-motor med en lang levetid
  • Konstant elektronik
  • Genstart beskyttelse
  • Elektronik med overbelastningsbeskyttelse
  • Anti-kickback
  • FIXTEC; spændemøtrik og spindellås til skift af skive uden værktøj
  • Hurtig justering af beskyttelseshjelm
  • AVS ekstra håndtag
  • Netkabel 4 m
  • Husets klapper gør det nemt at udskifte kulbørsten

Egenskab:

  • Nullasthastighed: 11000
  • Diameter på skive: 125
  • Diameter på spindel: 14
  • Leveres: i kasse
  • Vægt [kg]: 2,8
  • Nullasthastighed [min_1]: 11.000
  • Effektindtag [W]: 1750
  • Max. skæredybde: 33
  • Max. Skæredybde [mm]: 33
  • Produktvariant: AGV 17-125 XC
  • Hjuldiameter [mm]: 125
  • Spindelgevind: M 14

Leveringsomfang:

Netkabel 4 m, beskyttelseshætte, ekstra håndtag, FIXTEC-spændemøtrik

Egnede produkter

Tilbehør

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven