Beskrivelse:
- Professionelt 18 V multiværktøj til skæring, savning og slibning
- REDLINK®-elektronik - overbelastningsbeskyttelse for lang levetid for batteri, motor og gearkasse
- Multiværktøj med oscillerende bevægelsesforløb (3,4°), der er ideelt egnet til professionelle anvendelser, f.eks
- i træ, metal og plast med hastigheder fra 12000 til 18000 min-11
- Værktøjsfrit FIXTEC® hurtigskiftesystem og universaladapter til konkurrencetilbehør
- REDLITHIUM®-batteriet har et perfekt tilpasset design, avanceret elektronik og tabsfri strømforsyning for længere levetid og længere service end tidligere modeller
- Dybdestop
- Anslutning til eksternt udstødningssystem ved slibning
- Arbejdsområde LED-belysning
- 100% systemkompatibel med MILWAUKEE™-M18® produktserien
- Leveringsomfang: Adapter til tilbehør i handelen, savklinge, slibeskiven, 5 x sandpapir, leveringsomfang fuld version desuden: adapter til eksternt udsugningssystem, dybdestop, beskyttelsesdæksel
Egenskab:
- Batteri inkluderet: Ingen batterier inkluderet
- Batteri: Li-ion
- Batterikapacitet [Ah]: Ingen batterier inkluderet
- Batterisystem: M18
- Antal batterier/opladelige batterier: 0
- Type af batterier/opladelige batterier: Li-ion
- Teknologi: Børstet
- Leveres: I kasse
- Vægt med batteri [EPTA] [kg]: 1. 7 (M18 B2)
- Vægt med batteripakke: 1,7
- Lader inkluderet: Ingen lader inkluderet
- Ladestation tilgængelig: Nej
- Lediggangshastighed [min_1]: 12.000 - 18.000
- max. tomgangshastighed: 18000
- min. tomgangshastighed [min_1]: 12.000 - 18.000
- max. tomgangshastighed: 18000
- min. tomgangshastighed: 12000
- min. tomgangshastighed: 12000
- min. tomgangshastighed: 12000
- Produktvariant: M18 BMT-0
- Spænding [V]: 18
- Standardudstyr: Adapter til standardtilbehør, dyksavklinge, slibeskive, 5 x sandpapir,
Leveringsomfang:
Adapter til tilbehør i handelen, savklinge, slibeskive, slibeskiven, 5 x sandpapir,