Multitool Starlock-tilbehørssæt universal, 11-delt sæt

Art.-nr.: 48906090
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
    Produkttype Savklinge

    Identifikationsnumre og klassifikationer

    Artikelnummer 48906090
    EAN/GTIN 045242600663
    Producentnummer 48906090
    L-nummer L00800 1684

    Betegnelse

    Egenskab:

    • Indhold: 2 x 35 mm nedstryksavklinger, 2 x 65 mm nedstryksavklinger, 1 x 65 mm nedstryksavklinge med japanske tænder, 2 x 28 mm nedstryksavklinge multimateriale, 2 x 43 mm nedstryksavklinge multimateriale, 1 x 85 mm segment savklinge, 1 x 52 mm fast spatel
    • Pakkeindhold: 11
    • Produktvariant: generelt 11stk sæt - 11stk

    Service- og produktrådgivere

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven