M12BID-202C AKK. SLAGNØGLE

Art.-nr.: 4933441960
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
    Produkttype Slagnøgle

    Identifikationsnumre og klassifikationer

    Artikelnummer 4933441960
    EAN/GTIN 4002395002696
    Producentnummer 4933441960
    L-nummer L00800 1047

    Betegnelse

    Beskrivelse:

    • Kun 165 mm lang
    • 1/4 sekskantindsats
    • Handy design
    • Udderst handy batteridrevet slagnøgle med en længde på kun 165 mm, ideel til arbejde i trange rum
    • REDLINK®-elektronik - overbelastningsbeskyttelse i maskine og batteri sikrer lang levetid
    • Gearbox-hus af fuld metal for lang levetid og høj belastningskapacitet
    • Håndtag med stang- og bøjningsfunktion
    • Optimeret håndtag for god ergonomi og godt greb
    • Single cellemonitorering for optimeret værktøjslevetid og lang batterilevetid
    • LED-belysning af arbejdsområdet
    • REDLITHIUM®-batteriet tilbyder et perfekt tilpasset design, avanceret elektronik og tabsfri strømforsyning for længere levetid og længere service end tidligere modeller
    • 100% systemkompatibel med MILWAUKEE™-M12® produktserien

    Egenskab:

    • Batteri medfølger: 2 x M12 B2
    • Batteri: Li-ion
    • Batterikapacitet [Ah]: 2,0
    • Batterisystem: M12
    • Antal batterier/batterier: 2
    • Type af batterier/batterier: Li-ion
    • Teknologi: Børstet
    • No-load hastighed: 2500
    • Leveres: Vægt med batteri [EPTA] [kg]: 1,0 (M12 B2)
    • Vægt med batteripakke: 1,0
    • Lader medfølger: C12 C
    • Ladestation tilgængelig: C12 C
    • Ladestation tilgængelig: Ja
    • Batteriopladningstid: 40
    • Nullasthastighed [min_1]: 0 - 2500
    • Max. Drejningsmoment [Nm]: 112
    • min. Slaghastighed: 0
    • Produktvariant: M12 BID-202C
    • Slaghastighed [min_1]: 0 - 3300
    • Spænding [V]: 12

    Leveringsomfang:

    2 x 12 V/2,0 Ah Red Li-Ion-batteri, oplader C12 C, bæretaske

    Downloads og dokumenter

    Egnede produkter

    Tilbehør

    Service- og produktrådgivere

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven