PFH26 BOREHAMMER

Art.-nr.: 4933428230
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
Produkttype Borehammer

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 4933428230
EAN/GTIN 4002395239832
Producentnummer 4933428230
L-nummer L00820 245

Betegnelse

Beskrivelse:

  • Kompakt og handy fastgørelseshammer
  • Optimeret til borediametre fra 6 til 16 mm
  • Laveste vibrationer ved boring i beton
  • Integreret metalblok (IMB) for højeste stabilitet og lang levetid
  • Innovativ og patenteret teknologi til vægtreduktion
  • Højre-venstre- kombination af mekanisk og elektronisk omskifter, samme effekt ved rotation med uret/mod uret
  • Hovedkabel 4 m
  • Sikkerhedskobling beskytter bruger og maskine i tilfælde af fastklemt bor
  • Elektronik med hastighedskontrol
  • SDS-plus boreholder
  • Låsbar kontakt til kontinuerlig drift
  • Håndtag med softgrip-understøttelse
  • Effektforbrug 725 W, max

Egenskab:

  • Boringsdiameter til beton: 26
  • Boringsdiameter til træ: 30
  • Boringsdiameter til stål: 13
  • Leveres: Vægt [kg]: 2,4
  • Effektforbrug [W]: 725
  • Max. Bredediameter i beton [mm]: 26
  • Max. Borediameter i træ [mm]: 30
  • Max. Borediameter i stål [mm]: 13
  • Max. enkelt slagkraft: 2,4
  • Produktvariant: PFH 26
  • Slagkraft [EPTA] [J]: 2,4
  • Standardudstyr: netkabel 4 m, ekstra håndtag med boredybdeanslag, bæretaske

Leveringsomfang:

Netkabel 4 m, ekstra håndtag med dybdestop, transportkasse.

Egnede produkter

Tilbehør

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven