• Kontoret og lageret har lukket fra den 23.12.2024 kl. 12.00 - 31.12.2024. Vi ønsker alle en glædelig jul og godt nytår

BOREHAMMER SDS+ 5X110MM (50) MS2 SNP

Art.-nr.: 4932399176
Price per
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Kan leveres på 1-2 uger
0 styk på lager

Vælg variant og styktal

Stykpris inkl. Moms

Disponibel

  • Skaft: SDS Plus
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
5 mm
Skaft SDS Plus
Produkttype Stenbor

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 4932399176
EAN/GTIN 4002395357833
Producentnummer 4932399176
L-nummer L00800 4228
Manufacturer Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 HILDEN, Deutschland, www.milwaukeetool.de

Betegnelse

Beskrivelse:

  • Power Breaker: 3 specielle, aggressive Power Breaker-forskudstænder skaber mikrorevner i det materiale, der skal bores
  • Op til 25 % FASTER
  • Centrerende spids muliggør nem, præcis boring uden at løbe
  • Større forstærkningskanter beskytter hårdmetalelementet i tilfælde af forstærkningstræf og reducerer fastklemning i tilfælde af forstærkningstræf
  • Konisk spiralformet ryg
  • Spiralformet ryg, der er smallere mod borespidsen, reducerer friktionen og øger dermed borehastigheden
  • Ideel til brug med batteridrevne borehammer
  • Kerneforstærket spiral (KVS)
  • Spiraldesign med stort volumen for optimal transport af borestøv
  • Den kerneforstærkede spiral har en vibrationsdæmpende effekt, slagsenergien overføres bedre til borespidsen og brudmodstanden øges
  • Fremstillet i Tyskland

Egenskab:

  • Arbejdslængde [mm]: 50
  • Pakkeindhold: 50
  • Produktvariant: SDS-Plus M2 5 x 110 - 50 stk
  • Standardudstyr: PN 18 X, PN 24, PN 3000 R, PM 3, PN 2200 R, PN 2200 RX, PN 3000 R2, PN 3000 SUPER X2, PN 3000 Super XN2, PN 3500 X, PN 3500, PN 3500, PN 3000 XN2, PN 3000 X2

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven