AGV12-125X VINKELSLIBER

Art.-nr.: 4933428085
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
Produkttype Vinkelsliber

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 4933428085
EAN/GTIN 4002395239597
Producentnummer 4933428085
L-nummer L00820 29

Betegnelse

Beskrivelse:

  • Støvbeskyttet 1200 W PROTECTOR-motor med 1200 W for lang levetid
  • Kompakt og handy
  • Softstart
  • Smidig start
  • Genstartbeskyttelse
  • Overbelastningsbeskyttelse
  • Anti-kickback
  • Integreret FIXTEC®-snelleskiftesystem til skift af skive uden brug af værktøj
  • Guard-snell justering
  • AVS ekstra håndtag
  • Mainkabel 4 m
  • L-formede ventilationsåbninger forhindrer, at slibestøvet suges ind

Egenskab:

  • Nullasthastighed: 11000
  • Diameter på skive: 125
  • Diameter på spindel: 14
  • Leveres: i karton
  • Vægt [kg]: 2,4
  • Nullasthastighed [min_1]: 11.000
  • Effektindtag [W]: 1200
  • Max. skæredybde: 33
  • Max. Skæredybde [mm]: 33
  • Produktvariant: AGV 12-125 X
  • Hjuldiameter [mm]: 125
  • Spindelgevind: M 14
  • Standardudstyr: Netkabel 4 m, beskyttelseshjelm, AVS ekstra håndtag.

Leveringsomfang:

Netkabel 4 m, beskyttelseshætte, AVS ekstra håndtag

Egnede produkter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven