AG9-125XE VINKELSLIBER

Art.-nr.: 4933403206
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
    Produkttype Vinkelsliber

    Identifikationsnumre og klassifikationer

    Artikelnummer 4933403206
    EAN/GTIN 4002395233786
    Producentnummer 4933403206
    L-nummer L00820 281

    Betegnelse

    Beskrivelse:

    • Støvbeskyttet 850 W PROTECTOR-motor med lang levetid
    • Let og kompakt
    • Elektronik med softstart, overbelastningsbeskyttelse, tomgangshastighedsbegrænsning
    • Stor skæredybde takket være flad, kompakt metalgearhoved
    • Gearhus af magnesiumstøbt gearhus
    • Støvbeskyttede lejer og afbrydere
    • Fan køler motoren effektivt selv ved kraftig brug
    • FIXTEC®-spændemøtrik og spindellås til værktøjsfrit skift af skiver
    • Snabtregulering af beskyttelseshætte
    • Kulbørster med afskærmning til beskyttelse af motoren
    • Mainkabel 4 m
    • Restartbeskyttelse

    Egenskab:

    • Diameter på skive: 125
    • Diameter på spindel: 14
    • Leveres: i karton
    • Vægt [kg]: 1,8
    • Nullasthastighed [min_1]: 2700 - 10.000
    • Effektforbrug [W]: 850
    • max. nullasthastighed: 10000
    • max. skæredybde: 33
    • Max. snitdybde [mm]: 33
    • min. tomgangshastighed: 2700
    • Produktvariant: AG 9-125 XE
    • Hjuldiameter [mm]: 125
    • Spindelgevind: M 14
    • Standardudstyr: Netkabel 4 m, beskyttelseshjelm, ekstra håndtag, FIXTEC-spændemøtrik

    Leveringsomfang:

    Netkabel 4 m, beskyttelseshætte, ekstra håndtag, FIXTEC-spændemøtrik

    Egnede produkter

    Tilbehør

    Service- og produktrådgivere

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven