AGVM24-230GEX VINKELSLIBER

Art.-nr.: 4933402340
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
Produkttype Vinkelsliber

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 4933402340
EAN/GTIN 4002395234240
Producentnummer 4933402340

Betegnelse

Beskrivelse:

  • B-Guard sikkerhedskobling: Mekanisk anti-kickback-funktion
  • Støvbeskyttet 2400 W PROTECTOR-motor med lang levetid
  • Autobalancer
  • Vibrationsdæmpet håndtag og vibrationsdæmpet kabinet reducerer vibrationer med op til 70 %
  • Vibrationer (3-akse) kun 2, 5 m/s2
  • Drejeligt håndtag
  • FIXTEC®-spændemøtrik og spindellås til værktøjsfrit skift af skiver
  • Snap-in beskyttelseshjelm hurtig justering med et tryk på en knap
  • Kulbørster til beskyttelse af motoren
  • Mainkabel 4 m
  • Smidig start- og genstartbeskyttelse
  • Slankt og robust gearkassehus i metal
  • Leveringsomfang: Beskyttelsescover

Egenskab:

  • Nullasthastighed: 6600
  • Diameter på skive: 230
  • Diameter på spindel: 14
  • Leveres: i karton
  • Vægt [kg]: 5,8
  • Nullasthastighed [min_1]: 6600
  • Effektforbrug [W]: 2400
  • Max. skæredybde: 68
  • Max. Skæredybde [mm]: 68
  • Produktvariant: AGVM 24-230 GEX
  • Hjuldiameter [mm]: 230
  • Spindelgevind: M 14
  • Standardudstyr: Netkabel 4 m, beskyttelseshjelm, FIXTEC-spændemøtrik, AVS ekstra håndtag, Autobalancer

Leveringsomfang:

Netkabel 4 m, beskyttelseshjelm, FIXTEC-spændemøtrik, AVS ekstra håndtag, Autobalancer.

Egnede produkter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven