• Dear customers, due to maintenance work there may be occasional restrictions tomorrow, 25 January between 07:00 and 15:00. Thank you for your understanding.

Metalskæreskive PRO+ 230 mm, SC42 3 mm krøllet

Art.-nr.: 4932451498
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
  • Mindste ordremængde 25 Styk
  • Bestillingstrin: 25 Styk
på forespørgsel
Kan leveres på 1-2 uger
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
Produkttype Skæreskive

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 4932451498
EAN/GTIN 4002395162017
Producentnummer 4932451498
L-nummer L00800 1932
Producent Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 HILDEN, Deutschland, www.milwaukeetool.de

Betegnelse

Beskrivelse:

  • Egenskaber: Mediumhård skæreskive med gode skæreegenskaber og høj ydeevne
  • Anvendelse: Ideel til skæring af blødt stål af medium tykkelse, fladstål, armeringsstål og armeringsjern

Egenskab:

  • Bore diameter [mm]: 22,2
  • Diameter på skive: 230
  • Pakkeindhold: 1
  • Produktvariant: SC 42 / 230 x 3 x 22 mm - 25 stk
  • Skive diameter [mm]: 230
  • Standard udstyr: WSLB 230 X, WSL 230, WSB 230 S

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven