K900K 21MM SEKSKANT MEJSELHAMMER

Art.-nr.: 4933375650
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
Produkttype Mejselhammer

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 4933375650
EAN/GTIN 4002395231614
Producentnummer 4933375650
L-nummer L00820 184

Betegnelse

Beskrivelse:

  • 20 joule slagkraft til det hårdeste mejsel- og nedbrydningsarbejde
  • Ekstremt robust og slagfast mejselhammer med 1600 W motor
  • DIGITRONIC™ fuldbølgeelektronik
  • Antivibrationssystem AVS og håndtag med softgrip-
  • support
  • Servicedisplay
  • Automatisk smøresystem for lang levetid
  • Robust metalgearkassehus
  • Variolock
  • VARIOLOCK
  • Hovedkabel 6 m
  • Leveres med: AVS spadehåndtag, AVS-håndtag, støvdæksel, borefedt

Egenskab:

  • Leveres: Vægt [kg]: 11,0
  • Effektindtag [W]: 1600
  • max. enkelt slagkraft: 20
  • Produktvariant: K 900 K
  • Slagkraft [EPTA] [J]: 20
  • Standardudstyr: Netkabel 6 m, ekstra AVS spadehåndtag, ekstra AVS-håndtag, støvdæksel, mejselfedt, bæretaske

Leveringsomfang:

Netkabel 6 m, ekstra AVS spadehåndtag, ekstra AVS-håndtag, støvbeskyttelse, borefedt, transportkasse.

Egnede produkter

Tilbehør

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven