Stampesål, 120x120 mm, SDS-Max / 21mm Hex

Art.-nr.: 4932479220
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
Artikelnummer 4932479220
EAN/GTIN 4058546370145
Producentnummer 4932479220

Betegnelse

Egenskab:

  • Tampediameter: 21
  • Pakkeindhold: 1
  • Produktvariant: Hex-stampestikplade 120 x 120mm - 1 stk
  • Skaftholder: 21 mm K-Hex
  • Bredde [mm]: 120 x 120

Service- og produktrådgivere

Det kunne også være interessant for dig

Oprette nye sagsnumre

Ændre sagsnummer

Ved hjælp af artikelkoder kan du gemme dine interne numre i eShoppen.

Del dette produkt

eller kopier dette link

Sæt på favoritlisten

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven