{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Producentbetegnelse | M12 ICAV3-9 | |
Energiforsyning | Akkudrevet | |
Passende akku, leverandør/akkutype/spænding | Milwaukee type B 12 V | |
Batterispænding | 12 V | |
Akku-kapacitet | 2 Ah | |
Displaystørrelse | 3,5 tommer | |
Displayopløsning | 320×240 px | |
Kamerahoved⌀ | 12,4 mm | |
Længde, kamerakabel | 2.740 mm | |
Vægt | 0,72 kg | |
Emballage | Kuffert | |
Produkttype | Endoskop |
Artikelnummer | 492712 M12ICAV | |
EAN/GTIN | 4002395159994 | |
Producentnummer | 4933451367 |