{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Beskyttelsesklasse IP | IP 67 | |
Producentbetegnelse | M12 360IC | |
Energiforsyning | Akkudrevet | |
Passende akku, leverandør/akkutype/spænding | Milwaukee type B 12 V | |
Batterispænding | 12 V | |
Akku-kapacitet | 2 Ah | |
Displaystørrelse | 4,3 tommer | |
Displayopløsning | 480×272 px | |
Kamerahoved⌀ | 10 mm | |
Længde, kamerakabel | 1.200 mm | |
Vægt | 0,9 kg | |
Emballage | Kuffert | |
Produkttype | Endoskop |
Artikelnummer | 492712 M12-360IC | |
EAN/GTIN | 4058546410254 |