{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Måleområde X | 300 mm | |
Måleområde Y | 200 mm | |
Måleområde Z | 200 mm | |
Længdemåleafvigelse EUXY, MPE optisk (2D) | 2,9 + L / 100 (L i mm) ved 20 °C ±1 K µm | |
Længdemåleafvigelse E1, Z-akse taktil (1D) | 4,0 + L / 75 (L i mm) µm | |
Objektiv (x gange) | 0,3 - 3,5 | |
Forstørrelse på skærmen (x gange) | 10 - 162 | |
Synsfelt | 24×16 – 2×1 mm | |
Kamera | 6,4 megapixel, autofokus | |
Arbejdsafstand | 80 mm | |
Maks. emnehøjde | 200 mm | |
Energiforsyning | Med kabel | |
Nominel spænding | 240 V | |
Længde | 730 mm | |
Bredde | 900 mm | |
Højde | 950 mm | |
Vægt | 115 kg | |
Maks. emnevægt | 20 kg | |
Produkttype | CNC-videomålemikroskop |
Artikelnummer | 492560 300CMZ/TP | |
EAN/GTIN | 4062406160296 | |
Producentnummer | 492560 300CMZ/TP |