Videomålemikroskop MM1 med TP20-følersystem 200CNC/TP

Art.-nr.: 492560 200CNC/TP
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 3-4 uger
0 styk på lager
Videresendelse af levering
Videresendelse af levering

Ved pladskrævende artikler beregnes de endelige transportomkostninger afhængig af vægt, størrelse og leveringssted, efter afslutning af din ordre. Din faktura kan derfor afvige fra ordrebekræftelsen.

Produktdetaljer

Teknisk data

Måleområde X 200 mm
Måleområde Y 100 mm
Måleområde Z 100 mm
Længdemåleafvigelse EUXY, MPE optisk (2D) 2,9 + L / 100 (L i mm) ved 20 °C ±1 K µm
Længdemåleafvigelse E1, Z-akse taktil (1D) 4,0 + L / 75 (L i mm) µm
Objektiv (x gange) 0,5
Forstørrelse på skærmen (x gange) 23
Synsfelt 14×9 mm
Kamera 6,4 megapixel, autofokus
Arbejdsafstand 80 mm
Maks. emnehøjde 100 mm
Energiforsyning Med kabel
Nominel spænding 240 V
Længde 500 mm
Bredde 600 mm
Højde 770 mm
Vægt 60 kg
Maks. emnevægt 20 kg
Produkttype CNC-videomålemikroskop

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 492560 200CNC/TP
EAN/GTIN 4062406574246
Producentnummer 492560 200CNC/TP

Betegnelse

Udførelse:

CNC-styret video-målemikroskop med hurtig billedbearbejdning, højopløseligt farvekamera og et brugervenligt, værkstedskompatibelt multitouch-panel på pc-basis.
Overfladelys: 56 hvide LED’er i 2 koncentriske ringe. 1 ring og 4 segmenter, der hver især kan kobles til/fra og dæmpes separat.
Gennemlys: Langtidsholdbare LED’er, telecentrisk, kan kobles til/fra og dæmpes. Massiv granitbasis med krydsbord, overfladehærdet og yderst præcise føringer.
  • Enkelt at oprette og anvende måleprogrammer.
  • Praktisk automatisering af måleforløb f.eks. pallemålinger.
  • Moderne, brugervenlig målesoftware med intuitiv betjening.

Optisk målesystem med ekstra taktilt målesystem type Renishaw TP20 til måling af standardgeometrier, der ikke kan registreres optisk.
  • Enkel og hurtig taktil måling.
  • Oprettelse af automatiserede måleprocesser (optiske og taktile)

Leveringsomfang:

Inklusive all-in-one PC, trådløs mus og tastatur, støvbeskyttelseskappe, strømforsyning, testprotokol og betjeningsvejledning på flere sprog.

Specialtilbehør:

Objektiv nr. 491912, softwarealternativ nr. 491913, skærekantrenser / positionsmodellervoks nr. 354788.

Advarsel:

German version. Order free UK adapter plug No. 08 1174_GB.

Bemærk:

Længdemåleafvigelse EUXY, MPE iht. DIN EN ISO 10360-7 målt med forstørrelsesfaktor = 0,5.
Længdemåleafvigelse EOZ, MPE iht. DIN EN ISO 10360-2, målt med lige føler (⌀ = 2,5 mm, længde 20 mm).
Tilladte omgivelsesbetingelser: 20 °C ±1 K, temperaturgradient Δth = 0,5 K/h, Δtd = 4,0 K/d, målt med kalibreret normal.
Forbehold for tekniske ændringer og touch-panelets udførelse.

Downloads og dokumenter

Egnede produkter

Tilbehør

Reservedele

Service- og produktrådgivere

Det kunne også være interessant for dig

Oprette nye sagsnumre

Ændre sagsnummer

Ved hjælp af artikelkoder kan du gemme dine interne numre i eShoppen.

Del dette produkt

eller kopier dette link

Sæt på favoritlisten

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven