Udførelse:
Målemikroskop med hurtig billedbearbejdning, højopløsnings-farvekamera og en brugervenlig, værkstedskompatibel multitouch-panel-PC med
intuitiv M3-målesoftware.Overfladelys: 56 hvide LED’er i 2 koncentriske ringe. 1 ring og 4 segmenter, der hver især kan kobles til/fra og dæmpes separat.
Gennemlys: Langtidsholdbare LED’er, telecentrisk, kan kobles til/fra og dæmpes.
Massiv granitbasis med krydsbord, overfladehærdet og yderst præcise føringer. Ergonomisk hurtigjustering med enhåndsbetjening i begge akser (X og Y).
Diodelaser som positioneringshjælp. Meget høj gentagelsesnøjagtighed med
automatisk kantregistrering.Nu med M3-software version 4:- Med moderne 64 bit-anvendelse til komfortabel håndtering af store datamængder.
- Udvidet måleprogram-optagelsestilstand med mulighed for standard- eller udvidet optagelsestilstand.
- Gem og indlæs referencesystem: optimalt egnet til anvendelse af hurtigspændesystemer.
- Nye eksportfunktioner som f.eks. direkte eksport til PDF og forbedret hastighed ved direkte eksport i Excel.
Med motordrevet zoomobjektiv, forstørrelse 0,3× til 3,5× og koaksiallys til ensartet belysning af komponenter.
Anvendelse:
- Ved vareindgang, i målerum, ved fremstilling.
- Universel anvendelse takket være fleksibelt firkvadrant-overfladelys og kompakt målecomputer.
- Forskellige geometriske former og materialer kan måles på en brugervenlig og sikker måde. Det er også muligt at udføre dokumentation.
Anvendelsesdata:
Zoomtrin / displayvisning / billedfelt: 0,35× / 16× / 20×13 mm2.
Zoomtrin / displayvisning / billedfelt: 0,5× / 23× / 14×9 mm2.
Zoomtrin / displayvisning / billedfelt: 1× / 43× / 7×4 mm2.
Zoomtrin / displayvisning / billedfelt: 1,5× / 65× / 4×3 mm2.
Zoomtrin / displayvisning / billedfelt: 2× / 90× / 3×2 mm2.
Zoomtrin / displayvisning / billedfelt: 2,5× / 100× / 3×2 mm2.
Leveringsomfang:
Inklusive all-in-one PC, trådløs mus og tastatur, støvbeskyttelseskappe, strømforsyning, testprotokol og betjeningsvejledning.
Specialtilbehør:
Objektiv nr.
491912, softwarealternativ nr.
491913, skærekantrenser / positionsmodellervoks nr.
354788; kontrolnormal nr.
491928; præcisionsskruestik nr.
494480; hurtigspændesystem nr.
494451; understel til målemikroskoper nr.
492580.
Bemærk:
Længdemåleafvigelse E
UXY, MPE iht. DIN EN ISO 10360-7 til forstørrelsesfaktor = 0,5.
Tilladte omgivelsesbetingelser: 20 °C ± 1 K, temperaturgradient Δ
th = 0,5 K/h, Δ
td = 4,0 K/d, målt med kalibreret normal.
På forespørgsel leverer vi også gerne følgende til GARANT videomålemikroskoper:
- Vedligeholdelseskontrakt.
- Opstilling, ibrugtagning med kort instruktion.
- Individuel uddannelse af medarbejdere.
- Kalibrering på stedet.
Forbehold for tekniske ændringer og touch-panelets udførelse.