Videomålemikroskop MM1 200

Art.-nr.: 492500 200
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 3-4 uger
0 styk på lager
Videresendelse af levering
Videresendelse af levering

Ved pladskrævende artikler beregnes de endelige transportomkostninger afhængig af vægt, størrelse og leveringssted, efter afslutning af din ordre. Din faktura kan derfor afvige fra ordrebekræftelsen.

Vælg variant og styktal

Type Stykpris inkl. Moms

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Måleområde X 200 mm
Måleområde Y 100 mm
Måleområde Z 100 mm
Længdemåleafvigelse EUXY, MPE optisk (2D) 2,9 + L / 100 (L i mm) ved 20 °C ±1 K µm
Objektiv (x gange) 0,5
Forstørrelse på skærmen (x gange) 23
Synsfelt 14×9 mm
Kamera 6,4 megapixel
Arbejdsafstand 80 mm
Maks. emnehøjde 100 mm
Energiforsyning Med kabel
Nominel spænding 230 / 240 V
Længde 500 mm
Bredde 600 mm
Højde 770 mm
Vægt 60 kg
Maks. emnevægt 20 kg
Produkttype Videomålemikroskop

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 492500 200
EAN/GTIN 4062406159702
Producentnummer 492500 200

Betegnelse

Udførelse:

Målemikroskop med hurtig billedbearbejdning, højopløsnings-farvekamera og en brugervenlig, værkstedskompatibel multitouch-panel-PC med intuitiv M3-målesoftware.
Overfladelys: 56 hvide LED’er i 2 koncentriske ringe. 1 ring og 4 segmenter, der hver især kan kobles til/fra og dæmpes separat.
Gennemlys: Langtidsholdbare LED’er, telecentrisk, kan kobles til/fra og dæmpes. Massiv granitbasis med krydsbord, overfladehærdet og yderst præcise føringer. Ergonomisk hurtigjustering med enhåndsbetjening i begge akser (X og Y). Diodelaser som positioneringshjælp. Meget høj gentagelsesnøjagtighed med automatisk kantregistrering.
Nu med M3-software version 4:
  • Med moderne 64 bit-anvendelse til komfortabel håndtering af store datamængder.
  • Udvidet måleprogram-optagelsestilstand med mulighed for standard- eller udvidet optagelsestilstand.
  • Gem og indlæs referencesystem: optimalt egnet til anvendelse af hurtigspændesystemer.
  • Nye eksportfunktioner som f.eks. direkte eksport til PDF og forbedret hastighed ved direkte eksport i Excel.

Anvendelse:

  • Ved vareindgang, i målerum, ved fremstilling.
  • Universel anvendelse takket være fleksibelt firkvadrant-overfladelys og kompakt målecomputer.
  • Forskellige geometriske former og materialer kan måles på en brugervenlig og sikker måde. Det er også muligt at udføre dokumentation.

Anvendelsesdata:

Zoomtrin / displayvisning / billedfelt: 0,35× / 16× / 20×13 mm2.
Zoomtrin / displayvisning / billedfelt: 0,5× / 23× / 14×9 mm2.
Zoomtrin / displayvisning / billedfelt: 1× / 43× / 7×4 mm2.
Zoomtrin / displayvisning / billedfelt: 1,5× / 65× / 4×3 mm2.
Zoomtrin / displayvisning / billedfelt: 2× / 90× / 3×2 mm2.
Zoomtrin / displayvisning / billedfelt: 2,5× / 100× / 3×2 mm2.

Leveringsomfang:

Inklusive all-in-one PC, trådløs mus og tastatur, støvbeskyttelseskappe, strømforsyning, testprotokol og betjeningsvejledning.

Specialtilbehør:

Objektiv nr. 491912, softwarealternativ nr. 491913, skærekantrenser / positionsmodellervoks nr. 354788.

Bemærk:

Længdemåleafvigelse EUXY, MPE iht. DIN EN ISO 10360-7 til forstørrelsesfaktor = 0,5.
Tilladte omgivelsesbetingelser: 20 °C ± 1 K, temperaturgradient Δth = 0,5 K/h, Δtd = 4,0 K/d, målt med kalibreret normal.

På forespørgsel leverer vi også gerne følgende til GARANT videomålemikroskoper:
  • Vedligeholdelseskontrakt.
  • Opstilling, ibrugtagning med kort instruktion.
  • Individuel uddannelse af medarbejdere.
  • Kalibrering på stedet.

Forbehold for tekniske ændringer og touch-panelets udførelse.

Downloads og dokumenter

Egnede produkter

Tilbehør

Reservedele

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven