USB-håndmikroskop AM7915MZT

Art.-nr.: 492032 AM7915MZT
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 1-2 uger
0 styk på lager

Vælg variant og styktal

Producentbetegnelse Stykpris inkl. Moms
  • Interface: USB-interface

Sæt på favoritlisten

    Del dette produkt

    eller kopier dette link

    Produktdetaljer

    Teknisk data

    Kamera 5,0 megapixel CMOS-farvekamera
    Forstørrelse (x gange) 10 − 220
    Polarisationsfilter Ja
    Udvidet dybdeskarphed (EDOF) ja
    Udvidet dynamikområde (EDR) ja
    Automatisk forstørrelsesaflæsning (AMR) ja
    Interface USB-interface
    Produkttype Videohåndmikroskop

    Identifikationsnumre og klassifikationer

    Artikelnummer 492032 AM7915MZT
    EAN/GTIN 4712805476848

    Betegnelse

    Udførelse:

    Brugervenligt bærbart digitalmikroskop til professionel brug inden for forskellige discipliner. Takket være en CMOS-chip og Wi-Fi/USB 2.0-tilslutning kan den nemt tilsluttes til enhver enhed og giver fremragende billedkvalitet og op til 220x forstørrelse. Polarisatorer reducerer refleksioner på skinnende objekter og forbedrer kontrasten. Forstørrelsesgraden afhænger af det ønskede synsfelt. Jo mindre synsfeltet er, jo større kan forstørrelsen være. Modeller med lang arbejdsafstand kan bruges, når der kræves en større afstand fra objektet. Inklusive intuitiv målingssoftware til Windows og MacOS.
    Udvidet dynamikområde til kontrastfulde billeder. Dybdeskarphedsfunktion til forbedring af dybdeskarpheden på ru og ujævne flader.
    5 megapixel kamera med høj opløsning i letmetalhus af høj kvalitet. Automatisk forstørrelsesregistrering letter målingen via software.
    Produktet giver fremragende billedkvalitet og farvegengivelse i et robust, kompakt og attraktivt hus med op til 220x optisk forstørrelse. Fås også som model med stor arbejdsafstand.

    Leveringsomfang:

    Målesoftware DinoCapture 2.0 (Windows) og DinoXcope (Mac OS).

    Specialtilbehør:

    Søjlestativ nr. 492035.

    Bemærk:

    Flere udførelser (f.eks. med koaksialt overfladelys, ESD-beskyttelse etc.) samt SKD fås på forespørgsel.

    Downloads og dokumenter

    Egnede produkter

    Tilbehør

    Service- og produktrådgivere

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven