USB-håndmikroskop AM7515MZT

Art.-nr.: 492032 AM7515MZT
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 1-2 uger
0 styk på lager

Vælg variant og styktal

Producentbetegnelse Stykpris inkl. Moms
  • Interface: USB-interface

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Kamera 5 megapixel CMOS-farvekamera
Forstørrelse (x gange) 20 − 220
Polarisationsfilter ja
Automatisk forstørrelsesaflæsning (AMR) ja
Producentbetegnelse AM7515MZT
Interface USB-interface
Produkttype Videohåndmikroskop

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 492032 AM7515MZT
EAN/GTIN 4712805475728

Betegnelse

Udførelse:

Brugervenligt bærbart digitalmikroskop til professionel brug inden for forskellige discipliner. Takket være en CMOS-chip og Wi-Fi/USB 2.0-tilslutning kan den nemt tilsluttes til enhver enhed og giver fremragende billedkvalitet og op til 220x forstørrelse. Polarisatorer reducerer refleksioner på skinnende objekter og forbedrer kontrasten. Forstørrelsesgraden afhænger af det ønskede synsfelt. Jo mindre synsfeltet er, jo større kan forstørrelsen være. Modeller med lang arbejdsafstand kan bruges, når der kræves en større afstand fra objektet. Inklusive intuitiv målingssoftware til Windows og MacOS.
5 megapixel kamera med høj opløsning i letmetalhus af høj kvalitet. Automatisk forstørrelsesregistrering letter målingen via software.

Leveringsomfang:

Målesoftware DinoCapture 2.0 (Windows) og DinoXcope (Mac OS).

Specialtilbehør:

Søjlestativ nr. 492035.

Bemærk:

Flere udførelser (f.eks. med koaksialt overfladelys, ESD-beskyttelse etc.) samt SKD fås på forespørgsel.

Downloads og dokumenter

Egnede produkter

Tilbehør

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven