Stereomikroskop STEMI 305, Type: 305RING

Art.-nr.: 491835 305RING
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
17 styk på lager

Vælg variant og styktal

Type Stykpris inkl. Moms

Disponibel

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Forstørrelse (x gange) 8 - 40
Zoom 5 : 1
Synsfelt-⌀ 29 mm
Okular PL 10×
Arbejdsafstand 110 mm
Energiforsyning Med kabel
Produkttype Stereomikroskop

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 491835 305RING
EAN/GTIN 2050002039162

Betegnelse

Udførelse:

Stereomikroskop til tredimensionale, lyskraftige og skarpe billeder. Greenough-design af hensyn til optimal gengivelseskvalitet. Integreret, lodret LED-lyskilde. Øjensafstand og fejlsyn kan indstilles og udlignes individuelt. Bæregreb til mobil anvendelse. Koldlysstativ, overfladelysbetjening, flad gennemlysbasis (lyst område/mørkt område), søjle med drev og 145 mm vandring. Med ekstra spot K LED, segmenterbart, med zoom- og højdeindstillelig lysstråle.
Med ekstra ringlampe K LED, segmenterbar − 48 LED’er i 2 rækker.

Specialtilbehør:

Øjenstykker nr. 491832.

Downloads og dokumenter

Egnede produkter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven