Stereomikroskop STEMI 305 305EDU

Art.-nr.: 491835 305EDU
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Efterlevering
0 styk på lager

Vælg variant og styktal

Type Stykpris inkl. Moms

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Forstørrelse (x gange) 8 - 40
Zoom 5 : 1
Synsfelt-⌀ 29 mm
Okular PL 10×
Arbejdsafstand 110 mm
Energiforsyning Med kabel
Produkttype Stereomikroskop

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 491835 305EDU
EAN/GTIN 2050001779304

Betegnelse

Udførelse:

Stereomikroskop til tredimensionale, lyskraftige og skarpe billeder. Greenough-design af hensyn til optimal gengivelseskvalitet. Integreret, lodret LED-lyskilde. Øjensafstand og fejlsyn kan indstilles og udlignes individuelt. Bæregreb til mobil anvendelse. Koldlysstativ, overfladelysbetjening, flad gennemlysbasis (lyst område/mørkt område), søjle med drev og 145 mm vandring. Med ekstra spot K LED, segmenterbart, med zoom- og højdeindstillelig lysstråle.

Specialtilbehør:

Øjenstykker nr. 491832.

Downloads og dokumenter

Egnede produkter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven