Stereomikroskop med drejearmsstativ, uden belysning M50

Art.-nr.: 491754 M50
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 uger
0 styk på lager

Vælg variant og styktal

Type Stykpris inkl. Moms

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Serie M
Optiksystem Greenough parfokal
Forstørrelse (x gange) 6,3 - 40
Zoom 5:1
Synsfelt-⌀ 5,75 mm - 36,5 mm
Okular 10×/23B
Arbejdsafstand 89,6 mm
Basis, længde 260 mm
Basis, bredde 220 mm
Dybdeskarphed 13,7 mm
Produkttype Stereomikroskop

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 491754 M50
EAN/GTIN 2050002078222

Betegnelse

Udførelse:

  • Modulært produktsortiment og dermed optimal tilpasning af mikroskopet til anvendelsen.
  • Parfokalt afstemt optisk system: Skarpheden forbliver konstant ved forstørrelsesskift.
  • Ergonomisk design.
  • ESD-udførelse forhindrer skader på grund af statiske afladninger.
Forstørrelsesskift i fem trin: 6,3×; 10×; 16×; 25×; 40×.

Leveringsomfang:

Optikholder, binokulært skrårør 45°, 2× brillebrugerokular, akromatisk objektiv 1.0×, stativ, støvhætte (antistatisk).
Drejearmsstativ.

Specialtilbehør:

LED-belysning nr. 491755 og gennemlys nr. 491777 str. BLI.

Bemærk:

Vær opmærksom på leveringsomfanget, da produktbillederne kan afvige lidt.

Downloads og dokumenter

Egnede produkter

Tilbehør

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven