LED 3000 lys NVI

Art.-nr.: 491755 NVI
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 uger
0 styk på lager

Vælg variant og styktal

Type Stykpris inkl. Moms

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Energiforsyning Med kabel
Farvetemperatur 5.600 K
Arbejdsafstand 60 mm - 150 mm
Produkttype Endoskopbelysning

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 491755 NVI
EAN/GTIN 2050002078253

Betegnelse

Udførelse:

Til 58 mm objektiv.
Near Vertical Illumination, til betragtning af fordybninger og boringer, da lyset falder næsten lodret på prøven.

Passer til:

Stereomikroskop nr. 491753, 491754 og S-serie nr. 491785.

Leveringsomfang:

1 strømforsyning inkl. 2 meter netkabel.

Downloads og dokumenter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven