DSD-EC 51.71-56.20 Et-rørs dybhulsborehoveder med 4-skærs udvendigt gevind og kassetter

Art.-nr.: 4880437
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 uger
{0} styk på lager
Bemærk venligst den forlængede leveringstid og den begrænsede rådgivning:
Vi bestiller denne vare til dig direkte fra producenten, da den ikke er en del af vores hovedsortiment og derfor ikke er på lager hos os. Info

Produktdetaljer

Teknisk data

Serie ISCARDEEPDRILL
Produkttype Vendeplattebor

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 4880437
EAN/GTIN 7291075239867
Producentnummer 4880437
L-nummer L24020 478

Betegnelse

Beskrivelse:

Borekrop med WSP, samlet længde (OAL) 107 mm

Egenskab:

  • Monteringsdiameter, maskinside (DCONMS) 43 mm
  • Tilslutningsgevindstørrelse (TS) TS-I15
  • Kølevæskekarakteristik (CSP) gennem
  • Skærediameter, maks. (DCX) 56,2 mm
  • Skærediameter, min. (DCN) 51,71 mm
  • Samlet længde (OAL) 107 mm

Egnede produkter

Tilbehør

Reservedele

Vendeplatter

Fra samme serie "ISCARDEEPDRILL" Se alle

Service- og produktrådgivere

Det kunne også være interessant for dig

Oprette nye sagsnumre

Ændre sagsnummer

Ved hjælp af artikelkoder kan du gemme dine interne numre i eShoppen.

Del dette produkt

eller kopier dette link

Sæt på favoritlisten

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven