• Kontoret og lageret har lukket fra den 23.12.2024 kl. 12.00 - 31.12.2024. Vi ønsker alle en glædelig jul og godt nytår

DDD-EC 160.00-168.99 To-rørs dybborehoveder med 4-skærs udvendigt gevind og kassetter

Art.-nr.: 4880237
Price per
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 uger
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
Serie ISCARDEEPDRILL
Produkttype Vendeplattebor

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 4880237
EAN/GTIN 7291075238174
Producentnummer 4880237
L-nummer L24020 412

Betegnelse

Beskrivelse:

Borekrop med WSP, samlet længde (OAL) 246 mm

Egenskab:

  • Monteringsdiameter, maskinside (DCONMS) 149 mm
  • Tilslutningsgevindstørrelse (TS) TDO-I24
  • Kølevæskekarakteristik (CSP) gennem
  • Skærediameter, maks. (DCX) 168,99 mm
  • Skærediameter, min. (DCN) 160 mm
  • Samlet længde (OAL) 246 mm

Egnede produkter

Fra samme serie "ISCARDEEPDRILL" Se alle

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven