DSC-IC 61.00-67.99 Dybborehoveder med et rør til reaming med indvendigt gevind og en kassette

Art.-nr.: 4880193
plus moms plus fragt
Individual prices for business customers after login.
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 uger
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
Serie ISCARDEEPDRILL
Produkttype Vendeplattebor

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 4880193
EAN/GTIN 7291075241556
Producentnummer 4880193
L-nummer L24020 382

Betegnelse

Beskrivelse:

Borekrop med WSP, samlet længde (OAL) 170 mm

Egenskab:

  • Monteringsdiameter, maskinside (DCONMS) 53 mm
  • Tilslutningsgevindstørrelse (TS) TS-O21
  • Kølevæskekarakteristik (CSP) gennem
  • Skærediameter, maks. (DCX) 67,99 mm
  • Skærediameter, min. (DCN) 61 mm
  • Samlet længde (OAL) 170 mm
  • Skaftets længde (LS) 40 mm

Egnede produkter

Fra samme serie "ISCARDEEPDRILL" Se alle

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven