DSC-IA 32.00-33.99 Et-rørs dybhulsborehoveder til reaming med indvendigt gevind, justerbar diameter

Art.-nr.: 4880186
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 uger
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
Serie ISCARDEEPDRILL
Produkttype Vendeplattebor

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 4880186
EAN/GTIN 7291075240467
Producentnummer 4880186
L-nummer L24020 14

Betegnelse

Beskrivelse:

Borekrop med WSP, samlet længde (OAL) 110 mm

Egenskab:

  • Monteringsdiameter, maskinside (DCONMS) 26 mm
  • Tilslutningsgevindstørrelse (TS) TS-O13
  • Kølevæskekarakteristik (CSP) gennem
  • Skærediameter, maks. (DCX) 33,99 mm
  • Skærediameter, min. (DCN) 32 mm
  • Samlet længde (OAL) 110 mm
  • Skaftets længde (LS) 25 mm

Egnede produkter

Tilbehør

Reservedele

Vendeplatter

Fra samme serie "ISCARDEEPDRILL" Se alle

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven