DSC-EC 65.00-66.99 Et-rørs dybhulsborehoveder til reaming med 4-starts udvendigt gevind, gennemgående hul og kassette

Art.-nr.: 4880179
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 uger
{0} styk på lager
Bemærk venligst den forlængede leveringstid og den begrænsede rådgivning:
Vi bestiller denne vare til dig direkte fra producenten, da den ikke er en del af vores hovedsortiment og derfor ikke er på lager hos os. Info

Produktdetaljer

Teknisk data

Serie ISCARDEEPDRILL
Produkttype Vendeplattebor

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 4880179
EAN/GTIN 7291075240399
Producentnummer 4880179
L-nummer L24020 589

Betegnelse

Beskrivelse:

Borekrop med WSP, samlet længde (OAL) 150 mm

Egenskab:

  • Monteringsdiameter, maskinside (DCONMS) 52 mm
  • Tilslutningsgevindstørrelse (TS) TS-I18
  • Kølevæskekarakteristik (CSP) gennem
  • Skærediameter, maks. (DCX) 66,99 mm
  • Skærediameter, min. (DCN) 65 mm
  • Samlet længde (OAL) 150 mm

Egnede produkter

Tilbehør

Reservedele

Vendeplatter

Fra samme serie "ISCARDEEPDRILL" Se alle