DSC-EC 51.71-56.20 Et-rørs dybhulsborehoveder til reaming med 4-starts udvendigt gevind, gennemgående hul og kassette

Art.-nr.: 4880176
plus moms plus fragt
Individual prices for business customers after login.
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 uger
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
Serie ISCARDEEPDRILL
Produkttype Vendeplattebor

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 4880176
EAN/GTIN 7291075240368
Producentnummer 4880176
L-nummer L24020 13

Betegnelse

Beskrivelse:

Borekrop med WSP, samlet længde (OAL) 100 mm

Egenskab:

  • Monteringsdiameter, maskinside (DCONMS) 43 mm
  • Tilslutningsgevindstørrelse (TS) TS-I15
  • Kølevæskekarakteristik (CSP) gennem
  • Skærediameter, maks. (DCX) 56,2 mm
  • Skærediameter, min. (DCN) 51,71 mm
  • Samlet længde (OAL) 100 mm

Egnede produkter

Fra samme serie "ISCARDEEPDRILL" Se alle

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven