DSC-EA 39.61-39.99 Et-rørs dybhulsborehoveder til reaming med 4-skærs udvendigt gevind, gennemgående hul, justerbar diameter

Art.-nr.: 4880173
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 uger
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
Serie ISCARDEEPDRILL
Produkttype Vendeplattebor

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 4880173
EAN/GTIN 7291075241464
Producentnummer 4880173
L-nummer L24020 582

Betegnelse

Beskrivelse:

Borekrop med WSP, samlet længde (OAL) 90 mm

Egenskab:

  • Monteringsdiameter, maskinside (DCONMS) 33 mm
  • Tilslutningsgevindstørrelse (TS) TS-I12
  • Kølevæskekarakteristik (CSP) gennem
  • Skærediameter, maks. (DCX) 39,99 mm
  • Skærediameter, min. (DCN) 39,61 mm
  • Samlet længde (OAL) 90 mm

Egnede produkter

Fra samme serie "ISCARDEEPDRILL" Se alle

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven