DSC-EA 36.21-39.60 Et-rørs dybhulsborehoveder til reaming med 4-skærs udvendigt gevind, gennemgående hul, justerbar diameter

Art.-nr.: 4880172
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 uger
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
Serie ISCARDEEPDRILL
Produkttype Vendeplattebor

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 4880172
EAN/GTIN 7291075241457
Producentnummer 4880172
L-nummer L24020 583

Betegnelse

Beskrivelse:

Borekrop med WSP, samlet længde (OAL) 90 mm

Egenskab:

  • Monteringsdiameter, maskinside (DCONMS) 30 mm
  • Tilslutningsgevindstørrelse (TS) TS-I11
  • Kølevæskekarakteristik (CSP) gennem
  • Skærediameter, maks. (DCX) 39,6 mm
  • Skærediameter, min. (DCN) 36,21 mm
  • Samlet længde (OAL) 90 mm

Egnede produkter

Tilbehør

Reservedele

Vendeplatter

Fra samme serie "ISCARDEEPDRILL" Se alle

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven