DSC-EA 31.01-33.30 Et-rørs dybhulsborehoveder til reaming med 4-skærs udvendigt gevind, gennemgående hul, justerbar diameter

Art.-nr.: 4880170
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 uger
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
Serie ISCARDEEPDRILL
Produkttype Vendeplattebor

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 4880170
EAN/GTIN 7291075241433
Producentnummer 4880170
L-nummer L24020 579

Betegnelse

Beskrivelse:

Borekrop med WSP, samlet længde (OAL) 75 mm

Egenskab:

  • Monteringsdiameter, maskinside (DCONMS) 25,5 mm
  • Tilslutningsgevindstørrelse (TS) TS-I9
  • Kølevæskekarakteristik (CSP) gennem
  • Skærediameter, maks. (DCX) 33,3 mm
  • Skærediameter, min. (DCN) 31,01 mm
  • Samlet længde (OAL) 75 mm

Egnede produkter

Tilbehør

Reservedele

Vendeplatter

Fra samme serie "ISCARDEEPDRILL" Se alle

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven