DSD-E3 56.21-60.60 NOM 0 Dybhulsborehoveder med enkelt rør med 2- og 4-skærs udvendigt gevind, tre loddede skærekanter

Art.-nr.: 4880034
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 uger
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
    Serie ISCARDEEPDRILL
    Produkttype Vendeplattebor

    Identifikationsnumre og klassifikationer

    Artikelnummer 4880034
    EAN/GTIN 7291075225273
    Producentnummer 4880034
    L-nummer L24020 568

    Betegnelse

    Beskrivelse:

    Borekrop med WSP, samlet længde (OAL) 84 mm

    Egenskab:

    • Monteringsdiameter, maskinside (DCONMS) 47 mm
    • Tilslutningsgevindstørrelse (TS) TS-I16
    • Skærediameter, maks. (DCX) 60,6 mm
    • Skærediameter, min. (DCN) 56,21 mm
    • Samlet længde (OAL) 84 mm

    Fra samme serie "ISCARDEEPDRILL" Se alle

    Service- og produktrådgivere

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven