DSD-E3 24.11-26.40 NOM 0 Dybhulsborehoveder med enkelt rør med 2- og 4-skærs udvendigt gevind, tre loddede skærekanter

Art.-nr.: 4880024
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 uger
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
Serie ISCARDEEPDRILL
Produkttype Vendeplattebor

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 4880024
EAN/GTIN 7291075225174
Producentnummer 4880024
L-nummer L24020 551

Betegnelse

Beskrivelse:

Borekrop med WSP, samlet længde (OAL) 57,5 mm

Egenskab:

  • Monteringsdiameter, maskinside (DCONMS) 19,5 mm
  • Tilslutningsgevindstørrelse (TS) TS-I6
  • Skærediameter, maks. (DCX) 26,4 mm
  • Skærediameter, min. (DCN) 24,11 mm
  • Samlet længde (OAL) 57,5 mm

Fra samme serie "ISCARDEEPDRILL" Se alle

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven