DSD-E1 13.61-14.60 NOM 0 Dybhulsborehoveder med enkelt rør med 2- og 4-skærs gevind, en loddet skærekant

Art.-nr.: 4880015
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 uger
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
    Serie ISCARDEEPDRILL
    Produkttype Vendeplattebor

    Identifikationsnumre og klassifikationer

    Artikelnummer 4880015
    EAN/GTIN 7291075224795
    Producentnummer 4880015
    L-nummer L24020 544

    Betegnelse

    Beskrivelse:

    Borekrop med WSP, samlet længde (OAL) 42,7 mm

    Egenskab:

    • Monteringsdiameter, maskinside (DCONMS) 10,6 mm
    • Tilslutningsgevindstørrelse (TS) TS-I02
    • Skærediameter, maks. (DCX) 14,6 mm
    • Skærediameter, min. (DCN) 13,61 mm
    • Samlet længde (OAL) 42,7 mm

    Fra samme serie "ISCARDEEPDRILL" Se alle

    Service- og produktrådgivere

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven