DSD-E0 12.00-13.49 NOM 0 Dybhulsborehoveder med enkelt rør med 1-starts udvendigt gevind, en loddet skærekant

Art.-nr.: 4880013
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 uger
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
Serie ISCARDEEPDRILL
Produkttype Vendeplattebor

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 4880013
EAN/GTIN 7291075224702
Producentnummer 4880013
L-nummer L24020 543

Betegnelse

Beskrivelse:

Borekrop med WSP, samlet længde (OAL) 35,3 mm

Egenskab:

  • Monteringsdiameter, maskinside (DCONMS) 9,1 mm
  • Tilslutningsgevindstørrelse (TS) TS005
  • Skærediameter, maks. (DCX) 13,49 mm
  • Skærediameter, min. (DCN) 12 mm
  • Samlet længde (OAL) 35,3 mm

Fra samme serie "ISCARDEEPDRILL" Se alle

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven