Gevind Tolerancedorn M2

Art.-nr.: 486000 M2
plus moms plus fragt

Tilføje serviceydelse:

  • Tilføjelse af tjenester er kun tilgængelig med JavaScript. Kontakt din kontaktperson.
  • 33,15 DKK /stk.
    Tag hensyn til:

    Bemærk: Skriftstørrelsens læselighed kan hæmmes på grund af tegnantallet.

    Behandlingstid ca. 1-3 arbejdsdage
  • 218,28 DKK /stk.
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
133 styk på lager

Vælg variant og styktal

Gevind Stykpris inkl. Moms

Sæt på favoritlisten

    Del dette produkt

    eller kopier dette link

    Produktdetaljer

    Teknisk data

    Norm DIN 13
    Læretype Nogo-lærer; Go-lærer
    Kvalitet 6
    Tolerancefelt H
    Toleranceklasse 6H
    Gevindtype M
    Gevind M2
    Gevindstigning 0,4 mm
    Produkttype Gevind-tolerancedorn

    Identifikationsnumre og klassifikationer

    Artikelnummer 486000 M2
    EAN/GTIN 2050001690883

    Betegnelse

    Udførelse:

    Den første slebne skruegang fjerner groft snavs i emnet og forhindrer, at den første gevindgang hurtigt knækker. Udførelse iht. DIN 2279 − 2299.
    Go- og nogo-side på et greb (DIN 2240, del 1, form R). Nogo-side markeret med rødt.

    Anvendelse:

    Til metriske ISO-gevind, højre DIN 13.
    Toleranceklasse 6H (indtil M 1,4 = 5H).

    Norm:

    Tolerancer og målafvigelser iht. DIN ISO 1502.

    Bemærk:

    Gevindlærer til gevind med andre stigninger, Whitworth, trapez, rund-, UNC-, UNF-, NPT-gevind og venstregevind leveres på forespørgsel.

    Downloads og dokumenter

    Service- og produktrådgivere

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven