Gevind Tolerancedorn M10

Art.-nr.: 486000 M10
plus moms plus fragt

Tilføje serviceydelse:

  • Tilføjelse af tjenester er kun tilgængelig med JavaScript. Kontakt din kontaktperson.
  • 33,15 DKK /stk.
    Tag hensyn til:

    Bemærk: Skriftstørrelsens læselighed kan hæmmes på grund af tegnantallet.

    Behandlingstid ca. 1-3 arbejdsdage
  • 391,86 DKK /stk.
  • 146,02 DKK /stk.
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
212 styk på lager

Vælg variant og styktal

Gevind Stykpris inkl. Moms
  • Norm: DIN 13
  • Gevindtype: M

Sæt på favoritlisten

    Del dette produkt

    eller kopier dette link

    Produktdetaljer

    Teknisk data

    Norm DIN 13
    Læretype Nogo-lærer; Go-lærer
    Kvalitet 6
    Tolerancefelt H
    Toleranceklasse 6H
    Gevindtype M
    Gevind M10
    Gevindstigning 1,5 mm
    Produkttype Gevind-tolerancedorn

    Identifikationsnumre og klassifikationer

    Artikelnummer 486000 M10
    EAN/GTIN 2050001690951

    Betegnelse

    Udførelse:

    Den første slebne skruegang fjerner groft snavs i emnet og forhindrer, at den første gevindgang hurtigt knækker. Udførelse iht. DIN 2279 − 2299.
    Go- og nogo-side på et greb (DIN 2240, del 1, form R). Nogo-side markeret med rødt.

    Anvendelse:

    Til metriske ISO-gevind, højre DIN 13.
    Toleranceklasse 6H (indtil M 1,4 = 5H).

    Norm:

    Tolerancer og målafvigelser iht. DIN ISO 1502.

    Specialtilbehør:

    Kernehulstolerancedorn nr. 486055.

    Bemærk:

    Gevindlærer til gevind med andre stigninger, Whitworth, trapez, rund-, UNC-, UNF-, NPT-gevind og venstregevind leveres på forespørgsel.

    Downloads og dokumenter

    Egnede produkter

    Tilbehør

    Service- og produktrådgivere

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven