DSD-EF 39.61-40.00-FT Et-rørs dybhulsborehoveder med 4-skærs udvendigt gevind til Trigon-vendeplatter

Art.-nr.: 4856692
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 uger
{0} styk på lager
Bemærk venligst den forlængede leveringstid og den begrænsede rådgivning:
Vi bestiller denne vare til dig direkte fra producenten, da den ikke er en del af vores hovedsortiment og derfor ikke er på lager hos os. Info

Produktdetaljer

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 4856692
EAN/GTIN 7291075424539
Producentnummer 4856692
L-nummer L24020 679

Betegnelse

Beskrivelse:

  • Borekrop med WSP
  • Samlet længde (OAL): 99,93 mm

Egenskab:

  • Forbindelsesdiameter maskinside (DCONMS): 33 mm
  • Størrelse på forbindelsesgevind (TS): TS-I12
  • Egenskaber for kølevæskeforsyning (CSP): Coolant Thru
  • Maks. skærediameter (DCX): 40 mm
  • Skærediameter minimum (DCN): 39.61 mm
  • Samlet længde (OAL): 99.93 mm

Egnede produkter

Vendeplatter

Service- og produktrådgivere

Det kunne også være interessant for dig

Oprette nye sagsnumre

Ændre sagsnummer

Ved hjælp af artikelkoder kan du gemme dine interne numre i eShoppen.

Del dette produkt

eller kopier dette link

Sæt på favoritlisten

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven