DSD-EF 33.31-36.20-FT Et-rørs dybhulsborehoveder med 4-skærs udvendigt gevind til Trigon vendeskær

Art.-nr.: 4856690
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 uger
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
Artikelnummer 4856690
EAN/GTIN 7291075424515
Producentnummer 4856690
L-nummer L24020 683

Betegnelse

Beskrivelse:

  • Borekrop med WSP
  • Samlet længde (OAL): 84,93 mm

Egenskab:

  • Forbindelsesdiameter maskinside (DCONMS): 28 mm
  • Størrelse på forbindelsesgevind (TS): TS-I10
  • Egenskaber for kølevæskeforsyning (CSP): Coolant Thru
  • Maks. skærediameter (DCX): 36.2 mm
  • Skærediameter minimum (DCN): 33.31 mm
  • Samlet længde (OAL): 84.93 mm

Egnede produkter

Vendeplatter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven