DSD-EF 31.01-32.00-FT Et-rørs dybhulsborehoveder med 4-skærs udvendigt gevind til Trigon vendespidser

Art.-nr.: 4856688
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 uger
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
    Artikelnummer 4856688
    EAN/GTIN 7291075424492
    Producentnummer 4856688
    L-nummer L24020 680

    Betegnelse

    Beskrivelse:

    • Borekrop med WSP
    • Overordnet længde (OAL): 79,57 mm

    Egenskab:

    • Forbindelsesdiameter maskinside (DCONMS): 25.5 mm
    • Størrelse på forbindelsesgevind (TS): TS-I9
    • Egenskaber for kølevæskeforsyning (CSP): Coolant Thru
    • Maks. skærediameter (DCX): 32 mm
    • Skærediameter minimum (DCN): 31.01 mm
    • Samlet længde (OAL): 79.57 mm

    Egnede produkter

    Vendeplatter

    Service- og produktrådgivere

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven