TPMX 140308R-G IC806 Vendbare skær til DSDEC / DDD-EC / DSD-IC / DSC-EC / DSC-IC borehoveder

Art.-nr.: 4854219
plus moms plus fragt
  • Mindste ordremængde 10 Styk
  • Bestillingstrin: 10 Styk
på forespørgsel
Kan leveres på 1-3 arbejdsdage
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
    Artikelnummer 4854219
    EAN/GTIN 7291075422948
    Producentnummer 4854219
    L-nummer L24250 174

    Betegnelse

    Beskrivelse:

    Boreskær, hjørneradius (RE) 0,8 mm, diameter indvendig cirkel (IC) 8,45 mm, skærtykkelse (S) 3,5 mm

    Egenskab:

    • Hjørneradius (RE) 0,8 mm
    • Retning (HÅND) højre
    • Diameter InCircle (IC) 8,45 mm
    • Skæreskærets tykkelse (s) 3,5 mm

    Egnede produkter

    Værktøjsholdere

    Service- og produktrådgivere

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven